Eriks

Manchon serrage, série HS, M 30x1,5, Dia. d’arbre 22,22 mm, longueur 31 mm, Dia. de l’écrou 45 mm.

  • ERIKS:14586690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,20 €/ Unitéhors TVA

26,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
22.22 mm
Dimension de filetage
M 30x1.5
Longueur
31
Diamètre extérieur de l’écrou
45
d
30 mm
d1
22.22 mm
G
M 30x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non