Eriks

Manchon serrage, série HS, M 180x3, Dia. d’arbre 161,92 mm, longueur 109 mm, Dia. de l’écrou 210 mm.

  • ERIKS:14586768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

453,48 €/ Unitéhors TVA

548,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
161.92 mm
Dimension de filetage
M 180x3
Longueur
109
Diamètre extérieur de l’écrou
210
d
180 mm
d1
161.92 mm
G
M 180x3
préparé pour la pression d'huile
Non