Eriks

Manchon serrage, série HS, M 150x2, Dia. d’arbre 136,52 mm, longueur 111 mm, Dia. de l’écrou 195 mm.

  • ERIKS:14586757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

306,30 €/ Unitéhors TVA

370,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
136.52 mm
Dimension de filetage
M 150x2
Longueur
111
Diamètre extérieur de l’écrou
195
d
150 mm
d1
136.52 mm
G
M 150x2
préparé pour la pression d'huile
Non