Eriks

Manchon serrage, série HS, M 140x2, Dia. d’arbre 123,82 mm, longueur 97 mm, Dia. de l’écrou 165 mm.

  • ERIKS:14586752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

291,06 €/ Unitéhors TVA

352,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
123.82 mm
Dimension de filetage
M 140x2
Longueur
97
Diamètre extérieur de l’écrou
165
d
140 mm
d1
123.82 mm
G
M 140x2
préparé pour la pression d'huile
Non