Eriks

Manchon serrage, série HS, M 140x2, 123,82 mm Dia. d’arbre, 82 mm longueur, 180 mm Dia. écrou.

  • ERIKS:14586750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

402,96 €/ Unitéhors TVA

487,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
123.82 mm
Dimension de filetage
M 140x2
Longueur
82
Diamètre extérieur de l’écrou
180
d
140 mm
d1
123.82 mm
G
M 140x2
préparé pour la pression d'huile
Non