Eriks

Manchon serrage, série HS, M 120x2, Dia. d’arbre 111,12 mm, longueur 88 mm, Dia. d’écrou 155 mm.

  • ERIKS:14586744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

195,54 €/ Unitéhors TVA

236,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
111.12 mm
Dimension de filetage
M 120x2
Longueur
88
Diamètre extérieur de l’écrou
155
d
120 mm
d1
111.12 mm
G
M 120x2
préparé pour la pression d'huile
Non