Eriks

Manchon serrage, série HS, M 120x2, Dia. d’arbre 111,12 mm, longueur 112 mm, Dia. de l’écrou 155 mm.

  • ERIKS:14586747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

361,08 €/ Unitéhors TVA

436,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
111.12 mm
Dimension de filetage
M 120x2
Longueur
112
Diamètre extérieur de l’écrou
155
d
120 mm
d1
111.12 mm
G
M 120x2
préparé pour la pression d'huile
Non