Eriks

Manchon serrage, série HS, M 120x2, 111,12 mm Dia. d’arbre, 112 mm longueur, 145 mm Dia. écrou.

  • ERIKS:14586748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

196,26 €/ Unitéhors TVA

237,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
111.12 mm
Dimension de filetage
M 120x2
Longueur
112
Diamètre extérieur de l’écrou
145
d
120 mm
d1
111.12 mm
G
M 120x2
préparé pour la pression d'huile
Non