Eriks

Manchon serrage, série HS, M 110x2, Dia. d’arbre 98,42 mm, longueur 81 mm, Dia. de l’écrou 145 mm.

  • ERIKS:14586738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

169,50 €/ Unitéhors TVA

205,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
98.42 mm
Dimension de filetage
M 110x2
Longueur
81
Diamètre extérieur de l’écrou
145
d
110 mm
d1
98.42 mm
G
M 110x2
préparé pour la pression d'huile
Non