Eriks

Manchon serrage, série HS, M 100x2, Dia. d’arbre 92,07 mm, longueur 76 mm, Dia. de l’écrou 130 mm.

  • ERIKS:14586731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

133,56 €/ Unitéhors TVA

161,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
92.07 mm
Dimension de filetage
M 100x2
Longueur
76
Diamètre extérieur de l’écrou
130
d
100 mm
d1
92.07 mm
G
M 100x2
préparé pour la pression d'huile
Non