Eriks

Manchon serrage, série HE, Tr500x5, Dia. d’arbre 469,9 mm, longueur 428 mm, Dia. d’écrou 630 mm.

  • ERIKS:14586688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12 064,92 €/ Unitéhors TVA

14 598,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
469.9 mm
Dimension de filetage
Tr500x5
Longueur
428
Diamètre extérieur de l’écrou
630
d
500 mm
d1
469.9 mm
G
Tr500x5
préparé pour la pression d'huile
Non