Eriks

Manchon serrage, série HE, Tr480x5, Dia. d'arbre 457,2 mm, longueur 237 mm, Dia. de l'écrou 560 mm.

  • ERIKS:14586681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 452,80 €/ Unitéhors TVA

6 597,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
457.2 mm
Dimension de filetage
Tr480x5
Longueur
237
Diamètre extérieur de l’écrou
560
d
480 mm
d1
457.2 mm
G
Tr480x5
préparé pour la pression d'huile
Non