Eriks

Manchon serrage, série HE, Tr440x5, Dia. d'arbre 406,4 mm, longueur 228 mm, Dia. de l'écrou 520 mm.

  • ERIKS:14586673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 585,44 €/ Unitéhors TVA

5 548,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
406.4 mm
Dimension de filetage
Tr440x5
Longueur
228
Diamètre extérieur de l’écrou
520
d
440 mm
d1
406.4 mm
G
Tr440x5
préparé pour la pression d'huile
Non