Eriks

Manchon serrage, série HE, Tr420x5, Dia. d’arbre 400,05 mm, longueur 212 mm, Dia. écrou 490 mm.

  • ERIKS:14586669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 229,70 €/ Unitéhors TVA

5 117,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
400.05 mm
Dimension de filetage
Tr420x5
Longueur
212
Diamètre extérieur de l’écrou
490
d
420 mm
d1
400.05 mm
G
Tr420x5
préparé pour la pression d'huile
Non