Eriks

Manchon serrage, série HE, Tr360x5, Dia. d’arbre 330,2 mm, longueur 246 mm, Dia. de l’écrou 420 mm.

  • ERIKS:14586659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 998,18 €/ Unitéhors TVA

6 047,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
330.2 mm
Dimension de filetage
Tr360x5
Longueur
246
Diamètre extérieur de l’écrou
420
d
360 mm
d1
330.2 mm
G
Tr360x5
préparé pour la pression d'huile
Non