Eriks

Manchon serrage, série HE, Tr320x5, Dia. d’arbre 292,1 mm, longueur 258 mm, Dia. de l’écrou 400 mm.

  • ERIKS:14586652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 342,78 €/ Unitéhors TVA

4 044,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
292.1 mm
Dimension de filetage
Tr320x5
Longueur
258
Diamètre extérieur de l’écrou
400
d
320 mm
d1
292.1 mm
G
Tr320x5
préparé pour la pression d'huile
Non