Eriks

Manchon serrage, série HE, Tr260x4, Dia. d’arbre 241,3 mm, longueur 211 mm, Dia. d’écrou 330 mm.

  • ERIKS:14586636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 586,46 €/ Unitéhors TVA

1 919,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
241.3 mm
Dimension de filetage
Tr260x4
Longueur
211
Diamètre extérieur de l’écrou
330
d
260 mm
d1
241.3 mm
G
Tr260x4
préparé pour la pression d'huile
Non