Eriks

Manchon serrage, série HE, Tr240x4, Dia. d’arbre 215,9 mm, longueur 199 mm, Dia. de l’écrou 300 mm.

  • ERIKS:14586630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 316,22 €/ Unitéhors TVA

1 592,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
215.9 mm
Dimension de filetage
Tr240x4
Longueur
199
Diamètre extérieur de l’écrou
300
d
240 mm
d1
215.9 mm
G
Tr240x4
préparé pour la pression d'huile
Non