Eriks

Manchon serrage, série HE, Tr220x4, Dia. d'arbre 203,2 mm, longueur 161 mm, Dia. de l'écrou 280 mm.

  • ERIKS:14586621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

976,68 €/ Unitéhors TVA

1 181,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
203.2 mm
Dimension de filetage
Tr220x4
Longueur
161
Diamètre extérieur de l’écrou
280
d
220 mm
d1
203.2 mm
G
Tr220x4
préparé pour la pression d'huile
Non