Eriks

Manchon serrage, série HE, M 90x2, Dia. d’arbre 82,55 mm, longueur 65 mm, Dia. de l’écrou 120 mm.

  • ERIKS:14586554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

98,62 €/ Unitéhors TVA

119,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
82.55 mm
Dimension de filetage
M 90x2
Longueur
65
Diamètre extérieur de l’écrou
120
d
90 mm
d1
82.55 mm
G
M 90x2
préparé pour la pression d'huile
Non