Eriks

Manchon serrage, série HE, M 85x2, Dia. d’arbre 76,2 mm, longueur 63 mm, Dia. de l’écrou 110 mm.

  • ERIKS:14586552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

249,70 €/ Unitéhors TVA

302,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
76.2 mm
Dimension de filetage
M 85x2
Longueur
63
Diamètre extérieur de l’écrou
110
d
85 mm
d1
76.2 mm
G
M 85x2
préparé pour la pression d'huile
Non