Eriks

Manchon serrage, série HE, M 80x2, Dia. d’arbre 69,85 mm, longueur 59 mm, Dia. de l’écrou 105 mm.

  • ERIKS:14586551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

148,68 €/ Unitéhors TVA

179,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
69.85 mm
Dimension de filetage
M 80x2
Longueur
59
Diamètre extérieur de l’écrou
105
d
80 mm
d1
69.85 mm
G
M 80x2
préparé pour la pression d'huile
Non