168,08 €/ Unitéhors TVA
203,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | HE |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 69.85 mm |
Largeur | 46 mm |
Dimension de filetage | M 80x2 |
Longueur | 46 |
Diamètre extérieur de l’écrou | 105 |
B | 15 mm |
B1 | 46 mm |
d | 80 mm |
d1 | 69.85 mm |
d3 | 105 mm |
G | M 80x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |