Eriks

Manchon serrage, série HE, M 70x2, Dia. d’arbre 57,15 mm, longueur 52 mm, Dia. écrou 92 mm.

  • ERIKS:14586547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,52 €/ Unitéhors TVA

46,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
57.15 mm
Dimension de filetage
M 70x2
Longueur
52
Diamètre extérieur de l’écrou
92
d
70 mm
d1
57.15 mm
G
M 70x2
préparé pour la pression d'huile
Non