138,17 €/ Unitéhors TVA
167,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | HE |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 57.15 mm |
Largeur | 65 mm |
Dimension de filetage | M 65x1.5 |
Longueur | 65 |
Diamètre extérieur de l’écrou | 85 |
B | 12 mm |
B1 | 65 mm |
d | 65 mm |
d1 | 57.15 mm |
d3 | 85 mm |
G | M 65x1.5 |
préparé pour la pression d'huile | Non |