Eriks

Manchon serrage, série HE, M 40x1,5, Dia. d'arbre 31,75 mm, longueur 36 mm, Dia. écrou 58 mm.

  • ERIKS:14586532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

74,16 €/ Unitéhors TVA

89,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Dimension de filetage
M 40x1.5
Longueur
36
Diamètre extérieur de l’écrou
58
d
40 mm
d1
31.75 mm
G
M 40x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non