23,20 €/ Unitéhors TVA
28,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | HE |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 31.75 mm |
Largeur | 31 mm |
Dimension de filetage | M 40x1.5 |
Longueur | 31 |
Diamètre extérieur de l’écrou | 58 |
B | 9 mm |
B1 | 31 mm |
d | 40 mm |
d1 | 31.75 mm |
d3 | 58 mm |
G | M 40x1.5 |
préparé pour la pression d'huile | Non |