58,97 €/ Unitéhors TVA
71,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | HE |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 25.4 mm |
Largeur | 27 mm |
Dimension de filetage | M 30x1.5 |
Longueur | 27 |
Diamètre extérieur de l’écrou | 45 |
B | 7 mm |
B1 | 27 mm |
d | 30 mm |
d1 | 25.4 mm |
d3 | 45 mm |
G | M 30x1.5 |
préparé pour la pression d'huile | Non |