Eriks

Manchon serrage, série HE, M 25x1,5, Dia. d’arbre 19,05 mm, longueur 35 mm, Dia. de l’écrou 38 mm.

  • ERIKS:14586525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,78 €/ Unitéhors TVA

22,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
19.05 mm
Dimension de filetage
M 25x1.5
Longueur
35
Diamètre extérieur de l’écrou
38
d
25 mm
d1
19.05 mm
G
M 25x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non