Eriks

Manchon serrage, série HE, M 200x3, Dia. d’arbre 177,8 mm, longueur 176 mm, Dia. écrou 250 mm.

  • ERIKS:14586618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

805,74 €/ Unitéhors TVA

974,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
177.8 mm
Dimension de filetage
M 200x3
Longueur
176
Diamètre extérieur de l’écrou
250
d
200 mm
d1
177.8 mm
G
M 200x3
préparé pour la pression d'huile
Non