Eriks

Manchon serrage, série HE, M 170x3, Dia. d’arbre 152,4 mm, longueur 122 mm, Dia. écrou 220 mm.

  • ERIKS:14586603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

487,68 €/ Unitéhors TVA

590,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
152.4 mm
Dimension de filetage
M 170x3
Longueur
122
Diamètre extérieur de l’écrou
220
d
170 mm
d1
152.4 mm
G
M 170x3
préparé pour la pression d'huile
Non