Eriks

Manchon serrage, série HE, M 150x2, Dia. d’arbre 133,35 mm, longueur 87 mm, Dia. de l’écrou 180 mm.

  • ERIKS:14586587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

217,14 €/ Unitéhors TVA

262,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
133.35 mm
Dimension de filetage
M 150x2
Longueur
87
Diamètre extérieur de l’écrou
180
d
150 mm
d1
133.35 mm
G
M 150x2
préparé pour la pression d'huile
Non