652,03 €/ Unitéhors TVA
788,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | HE |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 127 mm |
Largeur | 131 mm |
Dimension de filetage | M 140x2 |
Longueur | 131 |
Diamètre extérieur de l’écrou | 180 |
B | 22 mm |
B1 | 131 mm |
d | 140 mm |
d1 | 127 mm |
d3 | 180 mm |
G | M 140x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |