Eriks

Manchon serrage, série HE, M 120x2, Dia. d’arbre 107,95 mm, longueur 88 mm, Dia. de l’écrou 145 mm.

  • ERIKS:14586575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

162,96 €/ Unitéhors TVA

197,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
107.95 mm
Dimension de filetage
M 120x2
Longueur
88
Diamètre extérieur de l’écrou
145
d
120 mm
d1
107.95 mm
G
M 120x2
préparé pour la pression d'huile
Non