Eriks

Manchon serrage, série HE, M 110x2, Dia. d’arbre 101,6 mm, longueur 63 mm, Dia. de l’écrou 145 mm.

  • ERIKS:14586566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

312,91 €/ Unitéhors TVA

378,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
101.6 mm
Dimension de filetage
M 110x2
Longueur
63
Diamètre extérieur de l’écrou
145
d
110 mm
d1
101.6 mm
G
M 110x2
préparé pour la pression d'huile
Non