462,24 €/ Unitéhors TVA
559,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | HE |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 101.6 mm |
Largeur | 105 mm |
Dimension de filetage | M 110x2 |
Longueur | 105 |
Diamètre extérieur de l’écrou | 145 |
B | 19 mm |
B1 | 105 mm |
d | 110 mm |
d1 | 101.6 mm |
d3 | 145 mm |
G | M 110x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |