Eriks

Manchon serrage, série HE, M 105x2, Dia. d'arbre 95,25 mm, longueur 60 mm, Dia. de l'écrou 140 mm.

  • ERIKS:14586563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

103,68 €/ Unitéhors TVA

125,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
95.25 mm
Dimension de filetage
M 105x2
Longueur
60
Diamètre extérieur de l’écrou
140
d
105 mm
d1
95.25 mm
G
M 105x2
préparé pour la pression d'huile
Non