Eriks

Manchon serrage, série HE, M 100x2, Dia. d’arbre 88,9 mm, longueur 76 mm, Dia. d’écrou 130 mm.

  • ERIKS:14586560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

102,72 €/ Unitéhors TVA

124,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
88.9 mm
Dimension de filetage
M 100x2
Longueur
76
Diamètre extérieur de l’écrou
130
d
100 mm
d1
88.9 mm
G
M 100x2
préparé pour la pression d'huile
Non