Eriks

Manchon serrage, série HE/HS, M 35x1,5, Dia. d’arbre 28,57 mm, longueur 29 mm, Dia. écrou 52 mm.

  • ERIKS:14586528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,78 €/ Unitéhors TVA

19,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
28.57 mm
Dimension de filetage
M 35x1.5
Longueur
29
Diamètre extérieur de l’écrou
52
d
35 mm
d1
28.57 mm
G
M 35x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non