Eriks

Manchon serrage, série HE/HS, M 20x1, Dia. d’arbre 15,87 mm, longueur 28 mm, Dia. de l’écrou 32 mm.

  • ERIKS:14586520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,82 €/ Unitéhors TVA

17,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
HE
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
15.87 mm
Dimension de filetage
M 20x1
Longueur
28
Diamètre extérieur de l’écrou
32
d
20 mm
d1
15.87 mm
G
M 20x1
préparé pour la pression d'huile
Non