Eriks

Manchon serrage, série HA, Tr380x5, Dia. d'arbre 354,01 mm, longueur 252 mm, Dia. de l'écrou 450 mm.

  • ERIKS:14586518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 099,52 €/ Unitéhors TVA

6 170,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
354.01 mm
Dimension de filetage
Tr380x5
Longueur
252
Diamètre extérieur de l’écrou
450
d
380 mm
d1
354.01 mm
G
Tr380x5
préparé pour la pression d'huile
Non