Eriks

Manchon serrage, série HA, Tr360x5, Dia. d’arbre 341,31 mm, longueur 259 mm, Dia. de l’écrou 460 mm.

  • ERIKS:14586514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 998,18 €/ Unitéhors TVA

6 047,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
341.31 mm
Dimension de filetage
Tr360x5
Longueur
259
Diamètre extérieur de l’écrou
460
d
360 mm
d1
341.31 mm
G
Tr360x5
préparé pour la pression d'huile
Non