Eriks

Manchon serrage, série HA, Tr340x5, Dia. d’arbre 315,91 mm, longueur 244 mm, Dia. de l’écrou 400 mm.

  • ERIKS:14586512
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 490,46 €/ Unitéhors TVA

5 433,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
315.91 mm
Dimension de filetage
Tr340x5
Longueur
244
Diamètre extérieur de l’écrou
400
d
340 mm
d1
315.91 mm
G
Tr340x5
préparé pour la pression d'huile
Non