Eriks

Manchon serrage, série HA, Tr320x5, Dia. d'arbre 303,21 mm, longueur 226 mm, Dia. de l'écrou 380 mm.

  • ERIKS:14586509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 183,66 €/ Unitéhors TVA

3 852,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
303.21 mm
Dimension de filetage
Tr320x5
Longueur
226
Diamètre extérieur de l’écrou
380
d
320 mm
d1
303.21 mm
G
Tr320x5
préparé pour la pression d'huile
Non