Eriks

Manchon serrage, série HA, Tr300x4, Dia. d’arbre 277,8125 mm, longueur 210 mm, Dia. de l’écrou 360 mm.

  • ERIKS:14586506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 714,94 €/ Unitéhors TVA

3 285,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
277.81 mm
Dimension de filetage
Tr300x4
Longueur
210
Diamètre extérieur de l’écrou
360
d
300 mm
d1
277.81 mm
G
Tr300x4
préparé pour la pression d'huile
Non