Eriks

Manchon serrage, série HA, Tr280x4, Dia. d’arbre 265,11 mm, longueur 195 mm, Dia. de l’écrou 350 mm.

  • ERIKS:14586499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 522,22 €/ Unitéhors TVA

3 051,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
265.11 mm
Dimension de filetage
Tr280x4
Longueur
195
Diamètre extérieur de l’écrou
350
d
280 mm
d1
265.11 mm
G
Tr280x4
préparé pour la pression d'huile
Non