Eriks

Manchon serrage, série HA, Tr260x4, Dia. d'arbre 239,71 mm, longueur 190 mm, Dia. de l'écrou 330 mm.

  • ERIKS:14586492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 856,88 €/ Unitéhors TVA

2 246,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
239.71 mm
Dimension de filetage
Tr260x4
Longueur
190
Diamètre extérieur de l’écrou
330
d
260 mm
d1
239.71 mm
G
Tr260x4
préparé pour la pression d'huile
Non