Eriks

Manchon serrage, série HA, Tr240x4, Dia. d'arbre 214,31 mm, longueur 172 mm, Dia. de l'écrou 300 mm.

  • ERIKS:14586487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 363,98 €/ Unitéhors TVA

1 650,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
214.31 mm
Dimension de filetage
Tr240x4
Longueur
172
Diamètre extérieur de l’écrou
300
d
240 mm
d1
214.31 mm
G
Tr240x4
préparé pour la pression d'huile
Non