Eriks

Manchon serrage, série HA, Tr220x4, Dia. d’arbre 201,61 mm, longueur 186 mm, Dia. de l’écrou 280 mm.

  • ERIKS:14586484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 305,78 €/ Unitéhors TVA

1 579,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
201.61 mm
Dimension de filetage
Tr220x4
Longueur
186
Diamètre extérieur de l’écrou
280
d
220 mm
d1
201.61 mm
G
Tr220x4
préparé pour la pression d'huile
Non