Eriks

Manchon serrage, série HA, M 85x2, Dia. d’arbre 74,61 mm, longueur 50 mm, Dia. de l’écrou 110 mm.

  • ERIKS:14586400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

231,73 €/ Unitéhors TVA

280,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
H
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
74.61 mm
Dimension de filetage
M 85x2
Longueur
50
Diamètre extérieur de l’écrou
110
d
85 mm
d1
74.61 mm
G
M 85x2
préparé pour la pression d'huile
Non